CHF 93.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 35 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026