INA

INA Innenring IR75X85X35-XL

  • ERIKS:11670676
  • Hersteller:232480000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
35 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 75X85X35

  • ERIKS:23766140
  • Manufacturer:IR 75X85X35

CHF 93.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026