CHF 108.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 54 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 85.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026