INA

INA Innenring IR70X80X54-XL

  • ERIKS:11670673
  • Hersteller:231830000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
54 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 70X80X54

  • ERIKS:23766138
  • Manufacturer:IR 70X80X54

CHF 108.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026