CHF 75.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 45 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026