INA

INA Innenring IR65X72X45-XL

  • ERIKS:11670664
  • Hersteller:230270000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
45 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 65X72X45

  • ERIKS:23766130
  • Manufacturer:IR 65X72X45

CHF 75.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026