CHF 38.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026