INA

INA Innenring IR60X68X25-XL

  • ERIKS:11670658
  • Hersteller:228880000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 60X68X25

  • ERIKS:23766125
  • Manufacturer:IR 60X68X25

CHF 38.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026