CHF 48.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 28 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026