INA

INA Innenring IR55X65X28-XL

  • ERIKS:11670655
  • Hersteller:228610000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
28 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 55X65X28

  • ERIKS:23766123
  • Manufacturer:IR 55X65X28

CHF 48.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026