CHF 37.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 28 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 29.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026