INA

INA Innenring IR50X60X28-XL

  • ERIKS:11670650
  • Hersteller:227640000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
28 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 50X60X28

  • ERIKS:23766119
  • Manufacturer:IR 50X60X28

CHF 37.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026