CHF 20.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 16.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026