INA

INA Innenring IR40X45X20-XL

  • ERIKS:11670628
  • Hersteller:222410000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 40X45X20

  • ERIKS:23766104
  • Manufacturer:IR 40X45X20

CHF 20.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026