CHF 18.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 14.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026