INA

INA Innenring IR35X40X17-XL

  • ERIKS:11670619
  • Hersteller:220120000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 35X40X17

  • ERIKS:23766099
  • Manufacturer:IR 35X40X17

CHF 18.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026