CHF 29.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026