INA

INA Innenring IR32X40X20-XL

  • ERIKS:11670617
  • Hersteller:IR32X40X20
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 32X40X20

  • ERIKS:24003556
  • Manufacturer:IR 32X40X20

CHF 29.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026