CHF 26.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.33inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026