INA

INA Innenring IR32X37X30-XL

  • ERIKS:11670616
  • Hersteller:219620000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 32X37X30

  • ERIKS:23766098
  • Manufacturer:IR 32X37X30

CHF 26.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026