CHF 164.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | IR |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 40 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026