INA

INA Innenring IR100X115X40-XL

  • ERIKS:23196082
  • Hersteller:0000237600000
Image 1
Bei den Innenringen IR ist die Laufbahn feinbearbeitet. Fasen an den Stirnseiten ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern, dass die Dichtlippen der Lager beschädigt werden. Die Innenringe gibt es mit und ohne Schmierbohrung (IS1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
IR
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Innenring IR 100X115X40

  • ERIKS:23766044
  • Manufacturer:IR 100X115X40

CHF 164.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026