CHF 1'067.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMHC |
Typ | Hydraulic Puller Kit |
Serie | TMHC |
Typ | Hydraulischer Abziehersatz |
Spanntiefe | 120 mm |
Hydraulische Spindel | Ja |
Mit Schnellverstellung | Ja |
Gewindemaß (Angabe) | UN 1.5 x 16 tpi |
Gewicht | 15100 g |
CHF 81.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 105.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 72.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 89.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026