SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7224 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174535
  • Hersteller:7224 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'692.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'830.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
5.31 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7224-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626099
  • Manufacturer:019157363-0000

CHF 1'798.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'943.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026