CHF 1'798.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'943.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 205 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9000 rpm |
CHF 1'692.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'830.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026