CHF 1'692.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'830.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 5.31 kg |
CHF 1'798.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'943.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026