FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7224-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626106
  • Hersteller:019157398-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'798.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'943.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
196 kN
Statische Belastung
132 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7224 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002940
  • Manufacturer:7224 ACDGA/P4A

CHF 1'692.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'830.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026