CHF 1'453.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'570.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 4.53 kg |
CHF 1'535.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'660.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026