FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7222-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626089
  • Hersteller:039619176-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'535.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'660.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
164 kN
Statische Belastung
105 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7222 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174531
  • Manufacturer:7222 CDGB/P4A

CHF 1'453.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'570.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026