SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7222 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174526
  • Hersteller:7222 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'453.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'570.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
4.53 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7222-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626095
  • Manufacturer:038762099-0000

CHF 1'535.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'660.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026