CHF 1'535.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'660.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 9000 rpm |
CHF 1'453.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'570.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026