CHF 1'410.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'525.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 4.53 kg |
CHF 1'492.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'613.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026