FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7222-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626093
  • Hersteller:016727703-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'492.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'613.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
156 kN
Statische Belastung
100 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7222 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002937
  • Manufacturer:7222 ACDGA/P4A

CHF 1'410.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'525.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026