CHF 1'066.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 3.19 kg |
CHF 1'184.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'280.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026