FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626073
  • Hersteller:019157304-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'184.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'280.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
88 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759707
  • Manufacturer:7220 CDGA/P4A

CHF 1'066.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'153.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026