SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174520
  • Hersteller:7220 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'186.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'363.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
6.37 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626070
  • Manufacturer:038047500-0000

CHF 2'487.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'689.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026