CHF 2'487.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'689.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 68 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 135 kN |
Statische Belastung | 88 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 2'186.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'363.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026