CHF 1'098.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'187.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 3.19 kg |
CHF 1'220.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'319.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026