FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626083
  • Hersteller:038558548-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'220.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'319.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
129 kN
Statische Belastung
84 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174519
  • Manufacturer:7220 ACDGB/P4A

CHF 1'098.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'187.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026