SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7219 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174512
  • Hersteller:7219 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'901.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'055.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
64 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
5.284 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7219-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626060
  • Manufacturer:038047489-0000

CHF 2'188.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'365.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026