CHF 2'188.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'365.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 64 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 81 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 1'901.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'055.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026