CHF 1'653.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'787.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 4.43 kg |
CHF 1'905.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'060.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026