Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626048
  • Hersteller:038065894-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'905.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'060.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
75 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174505
  • Manufacturer:7218 CD/P4ADGA

CHF 1'653.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'787.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026