SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174504
  • Hersteller:7218 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 830.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 898.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.22 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626057
  • Manufacturer:038561344-0000

CHF 934.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'010.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026