CHF 934.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'010.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 830.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 898.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026