SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002928
  • Hersteller:7218 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 806.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.22 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626055
  • Manufacturer:019157266-0000

CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026