FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626055
  • Hersteller:019157266-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002928
  • Manufacturer:7218 ACDGA/P4A

CHF 806.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026