SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174502
  • Hersteller:7218 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'653.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'787.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
4.43 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626053
  • Manufacturer:019157240-0000

CHF 1'905.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'060.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026