CHF 1'905.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'060.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 60 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 1'653.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'787.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026