CHF 741.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 801.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.824 kg |
CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 892.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026